- Roulements à pierres précieuses
- Point de contact en carbure
- Marche arrière automatique (sans levier d'embrayage)
- Verre cristal anti-reflets et résistant aux rayures
- Livré dans un étui en plastique sur mesure
Indicateurs de contrôle Mitutoyo 513-402-10E
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Indicateur de contrôle horizontal de 0,0005" x 0,030", 0 - 15 - 0
PRIX
$259.95
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
| Diamètre du cadran | 1-37/64 po |
| Diamètre extérieur minimal | Aucun dans |
| Mesure minimale | 0 po |
| Diamètre de la bille | 0.079 po |
| Système métrique ou pouces | Pouce en |
| Résolution/Remise des diplômes | 0.0005 po |
Détails du produit
| Numérique | Non |
| Type | Indicateur de test |
| Gamme de couleurs des cadrans | Blanc |
| Série | 513-Horizontal |
| Sortie des données | Non |
| Lecture du cadran | 0 |
| Style | Horizontal |
| Source d'alimentation | Aucun |
| Mécanique ou numérique | Mécanique |
| Précision (+/-) | 0.0005 po |
| Option de fraction | Non |
| Description | Comparateur à cadran |
| Indice de protection IP | Aucun |
| Référence fabricant | 513-402-10E |
| À œillet ou à dos plat | Appartement |
| Marque | Mitutoyo |
Conformité et certifications
| Certificat d'étalonnage détaillé inclus | Non |