Ensemble Mitutoyo comprenant un comparateur à cadran de 0,001" x 1" et une base magnétique
Les ensembles Mitutoyo comprenant un comparateur à cadran et une base magnétique sont dotés d’une tige en acier inoxydable trempé pour une durabilité accrue. La base magnétique est équipée d’une force d’adhérence de 132 Lbf afin d’empêcher tout basculement. Elle dispose également d’un interrupteur marche/arrêt permettant d’éviter de rayer la surface de travail. Comprend une pince pivotante avec un trou de fixation de 3/8".
Ensemble composé d'un comparateur à cadran Mitutoyo 64PKA079B et d'un socle magnétique
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$419.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Système métrique ou pouces | Pouce en |
| Diamètre extérieur minimal | Aucun dans |
| Mesure minimale | 0 po |
| Résolution/Remise des diplômes | 0.001 po |
Détails du produit
| Nombre de pièces | 2 |
| Gamme de couleurs des cadrans | Blanc |
| Portée par tour | 0.1 po |
| Groupe AGD | 2 |
| Source d'alimentation | Aucun |
| Mécanique ou numérique | Mécanique |
| Contenu du coffret | Comparateur à cadran, socle magnétique |
| Référence fabricant | 64PKA079B |
| Marque | Mitutoyo |
| Type | Jeu de comparateurs à cadran |
| Mesure du matériau de la face | Acier inoxydable |
| Sortie des données | Non |
| Lecture du cadran | 100 |
| Style | Usage général |
| Plage de mesure | 1 Dans |
| Précision (+/-) | 0.002 po |
| Option de fraction | Non |
| Description | Kit de comparateurs à cadran |
| Type de dos | Oreille |
| À œillet ou à dos plat | Oreille |
Conformité et certifications
| Certificat d'étalonnage détaillé inclus | Non |