Prix : 855,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Guardian 00135 Beamer™ BBC, Fits 12 » to 24 » Beams up to 2-1/2 »- 4 » Thick, 130-420 lbs. Capacité
Le Guardian Fall Protection Beamer BBC est une ancre d’arrêt d’automne conçue pour être utilisé sur la bride supérieure ou inférieure d’un faisceau I ou H en acier. Il partage de nombreuses caractéristiques de son parent, le Beamer 2000, mais avec des modèles disponibles pour s’adapter à une variété encore plus large de poutres.
Le Guardian Fall Protection Beamer BBC est une ancre d’arrêt d’automne conçue pour être utilisé sur la bride supérieure ou inférieure d’un faisceau I ou H en acier. Il partage de nombreuses caractéristiques de son parent, le Beamer 2000, mais avec des modèles disponibles pour s’adapter à une variété encore plus large de poutres.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids 130-420 lbs
- Longueur 32-1/4 pi (9,83 m)
Détails du produit
- Type Ancrages en acier et poutres
- Type d’installation Faisceau
- Matériau d’ancrage Acier
- Marque Protection contre les chutes tuteur
- Description Beamer™ BBC, s’adapte 12 " à 24 »
- Matériau Acier inoxydable, acier galvanisé et aluminium
- Style Mobile
- Numéro de référence du fabricant 00135
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 1910, OSHA 1926 Sous-partie M, ANSI Z359,18-17, et ANSI A10,32-12
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Gardien 10787, 6' Premium Cross Arm Strap
Article nº : B2193093
Pas encore évalué
74,95 $
Guardian Beamer™ BBC, Fits 12 » To 24 » Beams Up To 2-1/2 »- 4 » Thick, Steel, 130-420 lbs Capacity
855,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires