Quantité minimale: 20
Prix : 18,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Precision Brand® fil de musique est ressort trempé et faites d’alliage d’acier à haute teneur en carbone. Haute résistance à la traction et la résistance à la fatigue élevée. Les applications comprennent des ressorts, formes de fil, contrôle des liens, liaison induit, coupe en céramique et une variété d’utilisations industrielles. Pieds approximatifs par livre - 390. Résistance à la traction - 328-363 ksi (min. - max.). Fil emballé est rétrécissement enveloppé, bar/codé et emballés dans une boîte distributrice de type traction-facile à utiliser.
Poids &Dimensions
- Pieds approximatifs par livre 390 pi (118,87 m)
- Diamètre du produit 31 %"
- Résistance à la traction (KSI) Min-Max 328-363
- Poids 0,33 lbs (.15 kg)
Détails du produit
- Marque Precision Brand
- Quantité par paquet 1
- Matériau Forte teneur en carbone, ressort trempé acier
- Numéro de référence du fabricant 21231
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
0,031" diamètre fil, bobine livre 1/4
18,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit