Quantité minimale: 7
Prix : 59,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cale de couleur est issu d’un matériau plastique de haute qualité. Tolérances d’épaisseur aux normes industrielles. Facile à couper et résiste à l’huile. Non magnétique et non conductrice d’électricité. Résistant à la corrosion. Precision Brand® couleur codée Shim est utilisé pour les joints, pièces spéciales et diverses applications de fabrication.
Poids &Dimensions
- Hauteur/Épaisseur 50 po (.13 cm)
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Épaisseur 50 po (.13 cm)
- Poids 0,807 lbs (.37 kg)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 3
- Marque Precision Brand
- Matériau Vinyle
- Numéro de référence du fabricant 44580
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Code de 0,050" en plastique couleur Shim 5" x 20" drap plat (paquet de 3)
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit