Prix : 359,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gardien 00600 6 » x 6 » CB-1-B - Ancrage mural boulonné en acier revêtu de poudre, 130-420 lbs. Capacité
Le Guardian Fall Protection CB-1-B est une ancre de boulon de 6 po x 6 po pour les applications en béton ou en acier. Il peut être installé dans des applications temporaires ou permanentes, peut être utilisé en combinaison avec un système de ligne de vie horizontale, et est capable de résister à des charges allant jusqu’à 5 000 livres. Cette ancre est composée d’acier et est recouverte de poudre pour une durabilité supplémentaire. Il peut être utilisé dans des applications d’installation verticales ou horizontales. Attaches non fournies.
Le Guardian Fall Protection CB-1-B est une ancre de boulon de 6 po x 6 po pour les applications en béton ou en acier. Il peut être installé dans des applications temporaires ou permanentes, peut être utilisé en combinaison avec un système de ligne de vie horizontale, et est capable de résister à des charges allant jusqu’à 5 000 livres. Cette ancre est composée d’acier et est recouverte de poudre pour une durabilité supplémentaire. Il peut être utilisé dans des applications d’installation verticales ou horizontales. Attaches non fournies.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids 130-420 lbs
- Longueur 6 pi (1,83 m)
Détails du produit
- Type Ancrages à béton
- Type de pièce jointe D-Ring
- Type d’installation Permanente
- Matériau d’ancrage Acier
- Marque Protection contre les chutes tuteur
- Description Ancre murale Bolt-On
- Matériau Acier poudre-enduit
- Style D-Ring
- Numéro de référence du fabricant 00600
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 1910, OSHA 1926 Sous-partie M, ANSI Z359,1-07, et ANSI A10,32-12
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Gardien 10787, 6' Premium Cross Arm Strap
Article nº : B2193093
Pas encore évalué
82,95 $
Ancre murale Guardian, 6 » X 6 », Acier enduit de poudre, Bolt-On , 130-420 lbs Capacité
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires