Quantité minimale: 4
Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Precision Brand® acier inoxydable est trempé et fait du plein dur, acier inoxydable série 300 printemps. Excellentes qualités anticorrosion et finition lisse. Les applications comprennent des ressorts, formes de fil, contrôle des liens, liaison induit, coupe en céramique et une variété d’utilisations industrielles. Pieds approximatifs par livre - 37. Résistance à la traction - 232-262 ksi (min. - max.). Fil emballé est emballés sous film rétractable et barre codé.
Poids &Dimensions
- Pieds approximatifs par livre 37 pi (11,28 m)
- Diamètre du produit 100 %"
- Résistance à la traction (KSI) Min-Max 232-262
- Poids 1,2 lbs (.55 kg)
Détails du produit
- Marque Precision Brand
- Quantité par paquet 1
- Matériau En acier inoxydable série 300
- Numéro de référence du fabricant 29100
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fil de métal, acier inoxydable, diamètre de 0,1 po, rouleau de 1 lb
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit