9,30 $ ch.
Prix: 55,80 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Récipient de stockage des aliments, 0,6 qt., GN 1/9, 7 « L x 4-1/4 » L x 2-5/8 « H taille, code Colorclip®, indicateurs de capacité, étiquette permanente, plage de température -40 ° F à 203 ° F, lavable au lave-vaisselle, polypropylène, transparent. Comprend un couvercle étanche en polyéthylène. NSF certifié HACCP conforme, sans BPA.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Hauteur 2-5/8 po (6,67 cm)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Taille 1/9
- Poids 0,37 lbs (.17 kg)
Détails du produit
- Description W/couvercle de récipient hermétique alimentaire
- Capacité 0,6 qt.
- Quantité par paquet 6
- Marque Araven
- Lavable au lave-vaisselle Oui
- Matériau Conteneur : Polypropylène/couvercle : faible densité polyéthylène)
- Température -40° F à 203° F
- Numéro de référence du fabricant 03020
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 12 mois
Conformité et certifications
- Certifications Certifié NSF
Galerie de photos et vidéos
-
Vidéo
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Récipient alimentaire étanche à l’air Araven Colorclip® avec couvercle, 7 « L x 4-1 / 4 » L x 2-5 / 8 « H, transparent, qté par paquet : 6
9,3 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit