Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



RefrigiWear

Référence :WBB582188

Référence fabricant : 0381RNAV2XL

Combinaison à capuche Iron Tuff™ Minus 50, coupe classique, bleu marine, taille 2XL

Description du produit
Combinaison à capuche Iron Tuff™ Minus 50

La combinaison « Minus 50 » avec capuche couvre l'intégralité du corps pour une protection contre le froid extrême jusqu'à 50 degrés sous zéro. La capuche intégrée est dotée d'un joint d'étanchéité en tricot qui offre une résistance accrue au vent et aux intempéries. La combinaison « Minus 50 » avec capuche est également équipée de poches isolantes surdimensionnées, d'un renfort au talon et de poignets en tricot très résistants.

Caractéristiques
  • 11,25 oz d'isolant RefrigiFill™
  • Résistant aux déchirures et à l'abrasion
  • Extérieur en nylon 420 deniers
  • Finition hydrofuge et coupe-vent
  • Rivets en laiton renforcés aux points de contrainte
  • Les coutures renforcées empêchent les courants d’air de s’infiltrer
  • 2 grandes poches avant isothermes et une poche poitrine
  • Poche zippée sur la manche avec compartiment à crayons
  • Capuche cousue, doublée de polaire, avec bordure anti-vent en tricot
  • Poignets en tricot très résistants
  • Renforts pour talons
  • Longueur de l'entrejambe : 31 pouces et demi
PRIX
$569.00

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

LongueurRégulier
Longueur des manches36"
Taille2XL
Convient aux tours de poitrine« 5052 »
Convient aux tours de taille« 4446 »
Longueur de l'entrejambe2"

Détails du produit

Nombre de poches2
À utiliser avec0222R, 110SR
MatériauNylon 420 deniers
GenreUnisexe
Référence fabricant2
ImperméableOui
Utilisation principaleProtection contre le froid
Nombre de poches extérieures2
Résistant à l'eauOui
MarqueRefrigiWear
TypeCombinaison isolante
Ruban réfléchissantNon
Note de confort-50 °F
CouleurBleu
ThermiqueOui
Nombre de poches intérieures0
IsoléOui
Type de fermetureFermeture éclair
Haute visibilitéNon
Quantité par emballage1
DescriptionCombinaison à capuche Iron Tuff™ Minus 50
Matériau de revêtementRefrigiFill®

Conformité et certifications

CertificationsCE - Conforme aux normes de sécurité européennes