Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
66 résultats

Vue

ISO métriques HSS importation main robinet ensemble de 3, M6 x cône 1.0, fiche & aplati chanfrein

 

29,95 $

 

 

Cle-Line 0402 M6x1 D5 4-Flute Bright Plug Chamfer Main Tap, qté par paquet : 3

 

41,25 $

 

Produit vendu en paquets de 3 13,75 $ ch.

M8 x 1,25 D5 chanfrein conique ISO métriques HSS importation main Tap, sol, RH, 4 dents

 

10,00 $

 

 

Taraud à main importé à acier rapide ISO métrique à chanfrein finisseur M20 x 1,5 D5, sol, RH, 4 goujures

 

79,95 $

 

 

M24 x 3 D8 Plug chanfrein ISO métriques HSS importation main Tap, au sol, 4 dents

 

90,95 $

 

 

Taraud à main importé à acier rapide ISO métrique à chanfrein finisseur M22 x 1,5 D5, sol, RH, 4 goujures

 

87,95 $

 

 

M5 x.80 D4 aplati au sol, RH, chanfrein ISO métriques HSS importation main robinet, 4 flûtes

 

9,80 $

 

 

# 10-32 H3, la valeur du cône 3, fiche & talonnement chanfrein, tarauds à main HSS

 

26,95 $

 

 

Cle-Line 0404 M5x0,8 D4 4-Flute Bright Taper, Plug, and Bottoming Hand Tap Set, qté par paquet : 3

 

116,85 $

 

Produit vendu en paquets de 3 38,95 $ ch.

M42 x 4,5 D10 chanfrein conique ISO métriques HSS importation main Tap, sol, RH, 6 dents

 

299,95 $

 

 

Cle-Line 0403 M6x1 D5 4-Flute Bright Bottoming Chamfer Main Tap, qté par paquet : 3

 

41,25 $

 

Produit vendu en paquets de 3 13,75 $ ch.

M10 x 1,50 D5 aplati au sol, RH, chanfrein ISO métriques HSS importation main robinet, 4 flûtes

 

14,50 $

 

 

Taraud à main importé à acier rapide ISO métrique à chanfrein finisseur M18 x 1 D5, sol, RH, 4 goujures

 

72,95 $

 

 

# 8-32 H2, rapide spirale, chanfrein, HSS Import Tap, sol creux de la vague

 

13,50 $

 

 

# 10-24 H3, la valeur du cône 3, fiche & talonnement chanfrein, tarauds à main HSS

 

24,95 $

 

 

M24 x 1,5 D5 Plug chanfrein ISO métriques HSS importation main Tap, au sol, 4 dents

 

97,95 $

 

 

1-7/16"-12 H4, chanfrein finisseurs, HSS importation main flûte 4, RH, au sol, robinet

 

249,95 $

 

 

# 6-32 H2, la valeur du cône 3, fiche & talonnement chanfrein, tarauds à main HSS

 

22,50 $

 

 

ISO métriques HSS importation main robinet ensemble de 3, M8 x cône 1.25, fiche & aplati chanfrein

 

33,95 $

 

 

Cle-Line 0404 M6x1 D5 4-Flute Bright Taper, Plug, and Bottoming Hand Tap Set, qté par paquet : 3

 

122,85 $

 

Produit vendu en paquets de 3 40,95 $ ch.

Cle-Line 0403 1/2-13UNC GH3 4-Flute Bright Bottoming Chamfer Main Tap, qté par paquet : 3

 

80,85 $

 

Produit vendu en paquets de 3 26,95 $ ch.

Cle-Line 0401 3/8-16UNC GH3 4-Flute Bright Taper Chamfer Main Tap, qté par paquet : 3

 

48,00 $

 

Produit vendu en paquets de 3 16,00 $ ch.

M12 x 1 D5 Plug chanfrein ISO métriques HSS importation main Tap, au sol, 4 dents

 

26,95 $

 

 

ISO métriques HSS importation main robinet ensemble de 3, M4 x cône 0.70, fiche & aplati chanfrein

 

27,95 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant