12,75 $ ch.
Prix: 38,25 $ / Pkg de 3
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Branchez le robinet de main de chamfer. 3 à 5 fils incomplets avant de couper. Utilisé dans tous les types d’opérations de la main et de la machine-outil pour les matériaux ferreux et non ferreux. Fil au sol pour une meilleure finition de surface et des tolérances plus strictes. Mieux utilisé pour taper à travers les trous. Fabriqué à partir d’acier à grande vitesse. Utiliser pour puiser dans l’acier au carbone, l’acier alliage, l’acier inoxydable, la fonte, l’aluminium et les matériaux non ferreux. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Diamètre 0,1969
- Longueur 2,375 po (6,03 cm)
- Taille métrique M5
- Taille de filetage M5x0,8 pouces
- Taille M5x0,8
Détails du produit
- Sens de rotation Oui
- Nombre de pièces 1
- Comprend M5x0,8 Plug
- Type Trou de fond
- Pour une utilisation avec Entretien
- PAS PAR POUCE 0,8
- Quantité par paquet 3
- Marque Cle-Ligne
- chanfrein Fiche
- Série 0402
- Nombre de flûtes 4
- Package Type Snap Pack
- Matériau HSS
- Limite D D4
- Finition Finition lumineuse
- Style Robinet droit de main de flûte
- Numéro de référence du fabricant C63218
- Type de tige Droite w/ Carré
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ironworker 55 Ton - 1 Phase, 230V w/ Hydraulic Accessory Pack - Edwards IW55-1P230-AC500
Article nº : B2220174
Pas encore évalué
30 275,00 $
Cle-Line 0402 M5x0,8 D4 4-Flute Bright Plug Chamfer Main Tap, qté par paquet : 3
12,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires