Quantité minimale: 9
Prix : 46,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Die bouton cales régler rapidement la hauteur des boutons die aiguisé. Precision die cut-1095 en acier à ressorts trempé bleu. Correspond à 3/4" die bouton. Prolonge la « vie » d’un bouton de die et fait gagner du temps sur main poinçonnage correctifs personnalisés facilement. I.D. grand accueille plusieurs ouvertures de die de taille et réduit le risque de « limace empilement ».
Poids &Dimensions
- Épaisseur 5 po (.01 cm)
- Diamètre 749 %"
- Diamètre intérieur 0,595 po (1,51 cm)
- Poids 0,0137
Détails du produit
- Quantité par paquet 50
- Marque Precision Brand
- pays Made in USA
- Matériau Acier à ressort
- Numéro de référence du fabricant 26918
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
0,595" I.D. x 0,749" O.D. x 0,005" Die bouton Shim (paquet de 50) - Made In USA
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit