Prix : 145,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’aspirateur compact M12™ fournit plus de puissance pour nettoyer n’importe où. Un moteur haute performance offre une aspiration maximale pour une large gamme de matériaux de construction, tels que les copeaux de bois et les copeaux de métal. Avec jusqu’à 29 minutes de fonctionnement sur une seule charge*, l’aspirateur compact M12™ peut être utilisé pour le nettoyage ponctuel ou l’aspiration de grandes surfaces. De plus, le 0850-20 est livré avec une buse utilitaire, un outil de crevasse et une baguette d’extension pour une polyvalence d’application maximale. Conçu pour résister aux conditions de chantier, cet aspirateur portable est couvert par une garantie de 5 ans. *29 minutes avec REDLITHIUM™ XC4.0.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le moteur haute performance délivre 34CFM pour une utilisation sur une large gamme de matériaux
- Durée de fonctionnement optimale, jusqu’à 29 minutes* sur une seule charge à l’aide des batteries REDLITHIUM™ XC4
- Les accessoires polyvalents permettent un nettoyage de petite à grande surface.
- La fenêtre de visualisation claire permet de voir facilement le niveau de remplissage de la cartouche.
- Filtre réutilisable à 42 plis
- L’interrupteur de verrouillage réduit la fatigue de l’utilisateur lors d’une utilisation prolongée.
- M12™ Vide compact (0850-20)
- Suceur plat
- Tube prolongateur
- Groupe filtrant
- Buse utilitaire
Outil uniquement. Batterie et chargeur vendus séparément
Poids &Dimensions
- Longueur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Poids 2,25 lbs (1,02 kg)
Détails du produit
- Type de batterie Non inclus
- Compatibilité de la batterie M12™ Li-ion
- Nombre de piles incluses 0
- Tension 12 V
- Batteries M12 REDLITHIUM
- Kit Non
- Vitesse maximale de l’air mi/h 34
- Batterie incluse Non
- Chargeur inclus Non
- Type Vacuum sans fil
- Marque Milwaukee
- Série M12
- Numéro de référence du fabricant 0850-20
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 48-11-1840 18V Li-ion capacité M18 4Ah étendu des piles
Article nº : B864039
Pas encore évalué
259,95 $
Milwaukee® 0850-20 M12™ Aspirateur compact
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires