Prix : 709,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- La vanne de benne et le siège de soupape sont facilement accessibles pour le service
- L’ajustement de glissement du roulement avant de plaque d’extrémité permet le service facile du moteur d’air sans perturber l’espacement de rotor
- Pinion rotor est cas durci pour résister à l’usure
- Grease zerk facilite la graisse des engrenages sans démontage
- L’engrenage d’anneau est usiné dans le retenue de moteur pour la facilité d’assemblage et le démontage
- Les goupilles d’engrenage planet sont adaptées à la facilité d’assemblage et de démontage
- L’engrenage d’anneau est usiné dans le retenue de moteur pour la facilité d’assemblage et le démontage
- Rotor interchangeable, cylindre, roulements et plaques d’extrémité.
- Cela réduit le nombre de lits d’outils de pièces de rechange
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 0,25 po (.64 cm)
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Taille du mandrin 1/4 en
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 2,5 po (6,35 cm)
- Couple de travail 7 lb-pi
- Couple maximal 7 lb-po
- Poids 2,4 lbs (1,09 kg)
Détails du produit
- TR/MIN 2000 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Poignée de poignée latérale Non
- CFM @ 90 LB/PO2 30 CFM
- Capacité de réserve Oui
- Vitesse à vide 2000 rpm
- Réversible Oui
- Gaz d’échappement Poignée
- Made in USA OUI
- CFM 30 CFM
- Description Tournevis pistol grip
- CFM moyen 30 CFM
- Max PSI lb/po2 90
- Matériau du boîtier Aluminium
- Marque Outils Sioux
- Type d’outil Tournevis w/Embrayage positif
- Numéro de référence du fabricant SSD10P20PS
- Couleur Rouge & noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
2 015,00 $
Tuyau d'air spiralé Coilguard® en nylon Guardair 38X12B03 de 3/8 po x 12 pi
Article nº : B645182
Pas encore évalué
80,95 $
Ingersoll Rand SS3L3, 3 HP, Single-Stage Comp, 60 Gal, Vertical, W/Start-up Kit, 1 phases 230V
Article nº : 634163
Pas encore évalué
2 559,00 $
Sioux Tools 1 HP Pistol Grip High Torque Positive Clutch 2000 RPM Screwdriver & 1/4 » Quick Change
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires