Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

1-1/2 po noir malléable sans plomb de 150 lb/PO² de couplage

1-1/2 po noir malléable sans plomb de 150 lb/PO² de couplage

Article nº : WBB1754503

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 10,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

1 po noir malléable sans plomb de 150 lb/PO² de couplage

1 po noir malléable sans plomb de 150 lb/PO² de couplage

1/2 po noir malléable sans plomb de 150 lb/PO² de couplage

1/2 po noir malléable sans plomb de 150 lb/PO² de couplage

Exempts de plomb de 150 lb/po4 du coude noir malléable 90 degrés 3/2 po

Exempts de plomb de 150 lb/po4 du coude noir malléable 90 degrés 3/2 po

1/2 X 6 po noir Pipe en acier sans plomb mamelon 150 lb/po2

1/2 X 6 po noir Pipe en acier sans plomb mamelon 150 lb/po2

3/4 X 6 po noir Pipe en acier sans plomb mamelon 150 lb/po2

3/4 X 6 po noir Pipe en acier sans plomb mamelon 150 lb/po2

1 po X fermer sans plomb pour les tuyaux en acier noir mamelon 150 PSI

1 po X fermer sans plomb pour les tuyaux en acier noir mamelon 150 PSI

ISO Ss 316 Cast raccord té 3" Npt femelle - Qté par paquet : 2

ISO Ss 316 Cast raccord té 3" Npt femelle, qté par paquet : 2

1-1/2 po noir malléable sans plomb de 150 lb/PO² de couplage

Poids &Dimensions

  • Taille 1-1/2
  • Longueur 2-1/8 po (5,4 cm)

Détails du produit

  • Pression nominale de service 150 PSI psi
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Enclume
  • Type de raccord Couplage
  • Matériau Noir malléable
  • Numéro de référence du fabricant 0810081018
  • Couleur Noir
  • Point d’origine Importation
  • Style de connexion FNPT

Conformité et certifications

  • Conforme sans plomb Oui
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
1-1/2 po noir malléable sans plomb de 150 lb/PO² de couplage

1-1/2 po noir malléable sans plomb de 150 lb/PO² de couplage

Article nº : WBB1754503

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant