Souvent achetés ensemble
Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Applications :
- Chargement de la trémie
- Fibres de tension
- Matériel de transport
- Enlèvement de déchets/Trim
- Évacuation des copeaux
- Transfert de la partie
- Opérations de remplissage
- Compact
- Calme
- Aucune pièces en mouvement
- FITS Standard tuyau ou Tube
- En aluminium ou en acier inoxydable
- Capacité de haut débit
Poids &Dimensions
- Diamètre de la gorge 1,25 po (3,18 cm)
- Diamètre intérieur du tuyau 1,5 po (3,81 cm)
- Diamètre 2,75
- Longueur 4,38 po (11,13 cm)
- Poids 1,05 lbs (.48 kg)
Détails du produit
- Fil mâle/femelle Femelle
- CFM 33 CFM
- @ PSIG 80 psig
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 3/8 » dans
- Marque Exair
- LB/PO2 lb/po2 250
- Package Type Boîte de
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 6083
Conformité et certifications
- Certifications CE conforme
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jim
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Où dois-je placer votre aspirateur de ligne dans mon système de convoyage ?
Question posée par : Juillet 19, 2013
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
En général, l’aspirateur de ligne doit être placée dans 3 pieds (ou moins) du point d’aspiration. Il est toujours plus facile de souffler à travers un tuyau ou tuyau que c’est de passer l’aspirateur par le biais. Gardez à l’esprit, c’est une ligne directrice. S’il n’est pas possible d’obtenir la ligne Vac que proches, puis placer aussi près que possible du point d’aspiration.
-
24" ready Set outil discontinues (RSC187-24)
Article nº : B325312
Pas encore évalué
3 965,00 $
Flexco Roller Lacer RL-48 48" (1200mm)
Article nº : 812374
Pas encore évalué
6 689,00 $
18" ready Set discontinue ceinture laçage, inox (Rs125sj18) - Pack 4
Article nº : B325406
Pas encore évalué
619,00 $
Exair 6083,® comprimé pneumatique Vac™ ligne seule 6083, aluminium, 33 SCFM, tuyau de 1-1/2"
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires