Prix : 4 749,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La tête orientable peut être inclinée vers l’avant, en arrière et latéralement pour un alignement optimal de modèles de boulon de transmission et de pins. Système hydraulique est protégé contre les dommages internes par un mécanisme breveté de by-pass. Jantes en acier robustes et complet pivotant roulettes de roulement à billes. Dispositif de by-pass intégré protège système hydraulique plus de dommages de pompage. Boutons de multi-réglage veiller à ce que berceau de transmission est toujours le bon angle de position et d’accepter n’importe quelle charge. Chaîne de charge retenue est vital pour levage et abaissement de sécurité. 29-1/2" long manche. Selle Base 15-1/2 "x 13-1/4" ; Zone de selle exp. 24-7/8 "x 19". Quatre roulettes permettent un déplacement facile, positionnement du cric de transmission. Garantie du fabricant limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Profondeur 46-3/4 po (118,75 cm)
- Longueur du châssis 46-3/4 po (118,75 cm)
- Largeur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Longueur du manche 29-1/2
- Diamètre de la selle 15-1/2 x 13-1/4 in
- Hauteur maximale 37-1/4 po (94,62 cm)
- Faible hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 377 lbs (171,36 kg)
Détails du produit
- Description Cric de Transmission de profil bas
- Capacité 1,5 ton
- Quantité par paquet 1
- Marque Omega
- Numéro de référence du fabricant 43000
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
71,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
71,95 $
Adaptateur de Transmission polyvalente hein-Werner - HW93721
Article nº : B1145192
Pas encore évalué
1 199,00 $
Omega 1-1/2 Ton plancher Style Transmission Jack - 43000
4749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires