12,00 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 120,00 $ / Pkg de 10
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Abrasifs CGW 49018 cônes de résine et plug 16 Grit 1 1/2" Oxyde d'aluminium
- Utilisé pour le meulage et la finition des métaux dans dur pour atteindre les zones
- Applications : broyage
- Matériaux applicables : En acier, des métaux ferreux, métaux ferreux, acier dur
Poids &Dimensions
- Diamètre de queue 3/8-24 po
- Diamètre de tige 3/8 en
- Diamètre 1-1/2 po (3,81 cm)
- Épaisseur 3 in (7,62 cm)
- Poids 0,43 lbs (.2 kg)
Détails du produit
- Matériaux applicables Acier, métaux ferreux, ferreux métallique, dur acier
- Description Les cônes de résine et bouchons
- Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
- Type Pointe ronde
- Pour une utilisation avec Meulage
- Grade Extra gros
- UPC 655332490182
- Grit 16
- Marque CGW abrasifs
- Style Cône
- T/mn maximum 24192 rpm
- Numéro de référence du fabricant 49018
- Forme Rayon côté
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
GCW abrasifs cône rond Astuce 1-1/2 "x 3" - 3/8-24 Shank, 16, rose, qté par paquet : 10
12,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit