Prix : 1,97 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Colliers de vis sans fin en acier inoxydable. Particulièrement adapté pour les applications de construction, agricoles et industrielles. Toute la construction en acier inoxydable et une bande avec une 9/16" vis à tête hexagonale acier inoxydable aussi bien.
Poids &Dimensions
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre de serrage 1-1/8 à 3 in
- Taille de la bande 9/16
- Diamètre de serrage minimal 1-1/8 po (2,86 cm)
- Hauteur 3/4 en
- Diamètre de serrage maximal 3 in (7,62 cm)
- Poids 0,08 lbs (.04 kg)
Détails du produit
- Description Serrage de la vis sans fin
- Matériel de bande Acier inoxydable
- Marque Apache tuyau & Belting
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 48005500
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1-1/8"- 3" en acier inoxydable ver engranage w / 9/16" bande
1,97 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit