Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marque de précision

Référence :WBB511942

Référence fabricant : 24446

Entretoise d'arbre en acier de 1-1/2 po de diamètre intérieur x 2-1/8 po de diamètre extérieur x 0,005 po (paquet de 10) - Fabriquée aux États-Unis

Description du produit
Fabriquées en acier trempé à faible teneur en carbone, laminé à froid et de haute qualité, ces entretoises d'arbre sont utilisées pour les applications à clavette. Dimensions de la rainure de clavette : 3/8" x 5/32". Gain de temps par rapport au réusinage. Conditionnées dans un sachet plastique hermétique. Les entretoises d'arbre Precision Brand® permettent un espacement rapide et précis des fraises, des fraises multiples, des scies, des lames de refendage et des outils de meulage.

PRIX
$70.95

La quantité minimale d'achat est de 16
16
16
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids0
Épaisseur0.005 po
Diamètre8"
diamètre intérieur1-1/2 po

Détails du produit

Pays d'origineFabriqué aux États-Unis
MatérielAcier à faible teneur en carbone et entièrement trempé
Quantité par paquet10
Référence fabricant24446
MarqueMarque de précision
Keyway3 / 8 " x 5 / 32 "