Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marque Precision

Référence :WBB512423

Référence fabricant : 54625

Barre carrée de 1-1/2", finition brute, longueur 12"

Description du produit
Acier de haute qualité. Finition brute (non plaquée). Le Keystock de Precision Brand® est utilisé pour assurer la transmission du couple entre les arbres et les poulies, les engrenages, les pignons, etc. Il est destiné aux machines neuves, à l'entretien général et aux réparations en atelier. C'est un élément indispensable dans toutes les applications faisant appel à des dispositifs de transmission de puissance rotatifs.

PRIX
$199.95

La quantité minimale d'achat est de 3
3
3
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur12 po
Largeur1-1/2 po
Poids8 lb
Hauteur/Épaisseur1-1/2 po

Détails du produit

MatériauAcier
Quantité par emballage1
CouleurNature
Référence fabricant54625
MarqueMarque Precision