Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Arrow Pneumatics

Référence :WBB601899

Référence fabricant : D12-04

Séchoir à dessiccant Arrow 1 Qt D12-04, cuve en zinc et aluminium, raccord 1/2" NPT, 250 PSI

Description du produit
Sécheur/filtre à dessiccant 1/2" 1 Qt, 5 SCFM, abaisse le point de rosée à -30 degrés, élimine toute la vapeur d'eau. Le changement de couleur du bleu au rose indique quand les billes doivent être changées. Comprend un quart de dessiccant.

PRIX
$369.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur5-1/6 po
Hauteur8-5/8 po
Poids6 lb
Sortie NPT2 po
Diamètre5.156 po

Détails du produit

Type de bolZinc et aluminium
TaperPneuMasterAir
CFM15 CFM
CouleurNoir
Plage de température40 à 160 °F
MatérielZinc/aluminium
Indice de micronisation40 micros
DescriptionSéchoir à dessiccant de 1 pinte
Référence fabricantD12-04
PSI250 psi
MarqueArrow Pneumatics