Ensemble de tuyau d'entrée 1/2 x 2, 300 psi
Un raccord flexible doit être utilisé entre l'entrée du dévidoir et la source d'alimentation afin d'éviter tout désalignement ou blocage, sous peine d'annulation de la garantie. Veuillez fournir les informations suivantes lors de votre commande : référence du produit et pression admissible.
Tuyau d'arrivée d'air/eau basse pression Reelcraft S601020-2 1/2" x 2' 300 PSI en nylon tressé PVC
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$95.95
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 0.7 lb |
| Diamètre intérieur du tuyau | 2 po |
Détails du produit
| Matériel | PVC |
| Couleur | Rouge |
| Référence fabricant | 2 |
| PSI | 300 psi |
| Température maximale | 150 °F |
| Marque | Reelcraft |
Garantie
| Garantie | 6 mois |