Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Reelcraft

Référence :WBB250938

Référence fabricant : S601021-50

Tuyau d'air/eau basse pression Reelcraft S601021-50 1/2" x 50' 300 PSI en nylon tressé PVC

Description du produit
1/2 x 50, 300 psi, 105 lb , 1/2 x 3/8, Tuyaux

Un raccord flexible doit être utilisé entre l'entrée du dévidoir et la source d'alimentation afin d'éviter tout désalignement ou blocage, sous peine d'annulation de la garantie. Veuillez fournir les informations suivantes lors de votre commande : référence du produit et pression admissible.

PRIX
$185.95

1
1
Navires dans 10 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids10.5 lb
Diamètre intérieur du tuyau2 po

Détails du produit

MatérielPVC
CouleurRouge
Référence fabricant50
PSI300 psi
Température maximale150 °F
MarqueReelcraft

Garantie

Garantie6 mois