Prix : 38,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Arrow 9074, filtre à Air/huile en ligne, frittés Bronze, 40 microns, 1/2" NPT, 500 lb/po2
Arrow Pneumatics Filtre à outils en ligne Air/Huile - Ce filtre en ligne est conçu spécifiquement pour la protection des petits outils pneumatiques, tels que les clés à chocs, les glissières d’écrou, les meuleuses et les tournevis. Il réduit les temps d'arrêt, empêche les réparations coûteuses d'outils et prolonge la durée de vie de l'outil. Le boîtier en aluminium tout anodisé et léger est compact et peut être utilisé directement avant l'outil d'air. Les éléments peuvent être remplacés rapidement à un coût nominal. L'élément standard est de 40 microns qui assure la baisse de pression minimale. Le filtre en ligne peut également être utilisé dans des applications hydrauliques à basse pression. Les éléments peuvent également être obtenus en 20 et 90 microns par ordre spécial. Lors de l'utilisation pour des applications hydrauliques, un élément de 20 microns est recommandé. Des anneaux viton o spéciaux sont disponibles par ordre spécial pour les systèmes pétroliers où l'action chimique peut être un problème.
Caractéristiques & avantages :
Arrow Pneumatics Filtre à outils en ligne Air/Huile - Ce filtre en ligne est conçu spécifiquement pour la protection des petits outils pneumatiques, tels que les clés à chocs, les glissières d’écrou, les meuleuses et les tournevis. Il réduit les temps d'arrêt, empêche les réparations coûteuses d'outils et prolonge la durée de vie de l'outil. Le boîtier en aluminium tout anodisé et léger est compact et peut être utilisé directement avant l'outil d'air. Les éléments peuvent être remplacés rapidement à un coût nominal. L'élément standard est de 40 microns qui assure la baisse de pression minimale. Le filtre en ligne peut également être utilisé dans des applications hydrauliques à basse pression. Les éléments peuvent également être obtenus en 20 et 90 microns par ordre spécial. Lors de l'utilisation pour des applications hydrauliques, un élément de 20 microns est recommandé. Des anneaux viton o spéciaux sont disponibles par ordre spécial pour les systèmes pétroliers où l'action chimique peut être un problème.
Caractéristiques & avantages :
- 500 PSI Max.
- Plage de température de fonctionnement de 35 oF-200 oF
Poids &Dimensions
- Prise NPT 1/2 en
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Poids 0,46 lbs (.21 kg)
Détails du produit
- Description Filtre à air/huile en ligne
- Plage de température 35 à 200 ° F
- Type Air & huile
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 500
- Matériau Bronze fritté
- Numéro de référence du fabricant 9074
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Argent
- Indice micron 40 micros
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche EK9074, Element Kit pour flèche en ligne outil filtre, pour une utilisation avec 9074, 40 Micron
Article nº : B601922
Pas encore évalué
8,60 $
Arrow 9074, filtre à Air/huile en ligne, frittés Bronze, 40 microns, 1/2" NPT, 500 lb/po2
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires