Prix : 61,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Série 325 livres aux régulateurs de pouces sont destinés aux Applications résidentielles, commerciales et industrielles. La série 325 dispose d’un fort effet de levier clapet de Linkage de livrer sans issue Positive de Lock-Up. Les régulateurs sont capables à réglementer un contrôle précis du plein débit jusqu'à écoulement pilote. Convient pour le gaz naturels, fabriqués, mixtes, gaz de pétrole liquéfié et mélanges de gaz-Air de LP. Pour maintenir l’homologation, rien ne doit être changé sur le régulateur, qui comprend les changer au printemps ou de retirer ou d’ajouter un évent limiteur. Si un organisme de réglementation a été modifiée, le jaune devrait être soustraits à l’autorité de régulation. Remarque pour les clients que s’ils changent au printemps sur un régulateur de série L qu'il n’est plus considérée certifié. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Pression de sortie en W.C. Pouces 7 - 11 pouces
- Taille de pipe 1/2 en
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 0,9 lbs (.41 kg)
Détails du produit
- Capacité 140 pi³/h
- Marque Maxitrol
- Pression d’entrée maximale lb/po2 2
- Numéro de référence du fabricant 325-3L-V 1/2
- Couleur Argent
- BTU 140000
- Limiteur d’évent installé Oui
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cCSAus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Maxitrol 1/2" certifié ligne régulateur limiteur de W/Vent 325-3L-V 1/2, jusqu'à 140 000 BTU
61,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit