Douille à impact profonde Proto J7334H, entraînement 1/2", 1-1/16", 6 pans, longueur 3-1/2"
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Douille à impact profonde Proto® 1/2" - 1-1/16" - 6 pans, 3-1/2" L
Les douilles à impact Proto® 6 pans sont idéales pour une utilisation sur les fixations récalcitrantes ou endommagées, ainsi que sur les fixations fabriquées à partir de matériaux tendres. La conception TorquePlus™ est une configuration d'entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile de la douille sur les méplats de la fixation, et non sur les coins. La configuration TorquePlus™ utilise une conception à coins arrondis, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins de la fixation et répartissant les contraintes de contact sur une grande surface de la douille, minimisant ainsi le glissement. La conception interne TorquePlus™ minimise l'arrondissement des fixations, contribue à prolonger leur durée de vie et permet à l'utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées. La taille de la douille est gravée sur l'outil pour une identification facile. Trou de verrouillage latéral.
PRIX
$41.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 3-1/2 po |
| Style de profondeur de douille | Profond |
| Diamètre extérieur de l'extrémité de l'écrou | 1-1/2 po |
| Profondeur de dégagement du boulon | 2-7/8 po |
| Diamètre extérieur de l'extrémité d'entraînement | 1-33/64 po |
| Taille | 1-1/16 po |
| Taille de l'ouverture | 1-1/16 po |
| Profondeur de l'écrou | 1-17/32 po |
| Taille du disque | 2 po |
Détails du produit
| Taper | Douille à impact |
| Système de mesure | SAE (Fractionnel) |
| Couleur | Noir |
| Points de douille/clé | 6 |
| Impact approuvé | Oui |
| Référence fabricant | J7334H |
| Marque | Proto |