Proto

Référence :WBB943942

Référence fabricant : J7318H

Douille à impact profonde Proto J7318H, entraînement 1/2", 9/16", 6 pans, longueur 3-1/4", longueur

Description du produit
Douille à impact profonde Proto® 1/2" (14,7 mm) - 9/16" (14,9 mm) - 6 pans, 3-1/4" (82,5 mm) de long

  • Les douilles à impact Proto® 6 pans sont idéales pour une utilisation sur les fixations récalcitrantes ou endommagées, ainsi que sur les fixations fabriquées à partir de matériaux tendres.
  • La conception TorquePlus™ est une configuration d'entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile de la douille sur les méplats de la fixation, et non sur les coins.
  • La configuration TorquePlus™ utilise une conception à coins arrondis, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins de la fixation et répartissant les contraintes de contact sur une grande surface de la douille, minimisant ainsi le glissement.
  • La conception interne TorquePlus™ minimise l'arrondissement des fixations, contribue à prolonger leur durée de vie et permet à l'utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées.
  • La taille de la douille est gravée sur l'outil pour une identification facile.
  • Trou de verrouillage latéral.


  • PRIX
    $23.75

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur3-1/4 po
    Style de profondeur de douilleProfond
    Diamètre extérieur de l'extrémité de l'écrou8 po
    Profondeur de dégagement du boulon1-5/8 po
    Diamètre extérieur de l'extrémité d'entraînement16 po
    Taille16 po
    Taille de l'ouverture16 po
    Profondeur de l'écrou2 po
    Taille du disque2 po

    Détails du produit

    TypeDouille à impact
    Système de mesureSAE (Fractionnel)
    CouleurNoir
    Points de douille/clé6
    Impact approuvéOui
    Référence fabricantJ7318H
    MarqueProto