Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Proto® 1/2 » Drive Impact Socket 1-1/2 » - 6 point, 2-15/64" L
Proto® 6 Point douilles d’Impact sont idéales pour une utilisation sur attaches têtus ou endommagés, ainsi que sur les éléments de fixation fabriqués à partir de matériaux souples. The TorquePlus™ design est une configuration de disque de haute performance qui permet l’engagement prise rapide et facile pour les appartements de l’attache, pas les coins. The TorquePlus™ configuration utilise un rayon-coin, déplacer la zone de contact et le stress loin des coins de fixation et la distribution des contraintes de contact sur une vaste zone de l’emboîture, minimisant le glissement. The TorquePlus™ conception interne minimise attache arrondi, aide à prolonger la vie de l’attache et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement usés, arrondi ou rouillées des attaches.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture 1-1/2 po (3,81 cm)
- Profondeur de l’écrou 1 in (2,54 cm)
- Gamme de tailles d’ouverture 1-1/2" à 1-3/4"
- Diamètre extérieur de l’extrémité de l’écrou 2 in (5,08 cm)
- Longueur 2-15/64 po (5,68 cm)
- Diamètre extérieur de l’extrémité du lecteur 1-5/8 po (4,13 cm)
- Profondeur de jeu des boulons 1-37/64 po (4,01 cm)
- Gamme de longueur totale 2-1/64" à 3"
- Profondeur d’embase Standard
- Taille 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille du disque 1/2 en
Détails du produit
- Système de mesure SAE (fractionnaire)
- Points de douille/clé 6
- Type Douille impact
- Impact a approuvé Oui
- Marque Proto
- Numéro de référence du fabricant J7448H
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Douille pour visseuse à chocs Proto J7448H 1/2 po 1-1/2 po - 6 points, 2-15/64 po de longueur
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit