Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Proto

Référence :WBB332652

Référence fabricant : J5454F

Clé à cliquet à poignée longue et tête ronde Proto J5454F, entraînement 1/2", 15".

Description du produit
Clé à cliquet à poignée longue et tête ronde Proto® 1/2" 15"

  • Le mécanisme à cliquet à tête ronde permet une tête compacte.
  • 72 dents = arc de rotation de 5°.
  • La petite taille de la tête et l'arc de rotation réduit permettent d'accéder aux fixations dans les espaces restreints.
  • Tige entièrement polie avec poignée moletée pour une prise en main antidérapante optimale.


  • PRIX
    $189.95

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur15 po
    Poids1.65 lb lb
    Taille du disque2 po
    Taille du disque dur mâle2 po

    Détails du produit

    TaperRochet
    CouleurArgent
    Style à cliquetRond
    Impact approuvéNon
    Interrupteur réversibleOui
    Type de verrouillageBalle
    cliquetOui
    Référence fabricantJ5454F
    Angle de cliquet4°
    MarqueProto