Quantité minimale: 2
Prix : 489,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le BI-TORQ IS-2P-10-63-SR est une actionnés pneumatiquement 1" 2-piece, plein port SS vanne à bille avec embouts NPT (fileté). La vanne a une pression nominale à 1000 PSI et une cote de température de 0° F à + 450° F. RTFE sièges et les joints TFE sont compatibles avec un large éventail d’industries et le type de média. Cette version est livré avec un ressort de PN-63-SR (air pour ouvrir, du printemps à ne pas fermer) anodisé actionneur pneumatique aluminium taille pour alimentation en air 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 4,25 po (10,8 cm)
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Longueur 6-7/8 po (17,46 cm)
- Hauteur 8-13/32 po (21,35 cm)
- Taille de la vanne 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Actionneur Pneumatique
- Fin des connexions NPT
- Nombre de ports 2-way
- Type d’actionnement Ressort-retour
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant EST-2P-10-63-SR
- Type de vanne Ball
- Actionné ou manuel Actionné
- Matériau du corps SS
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ERIC
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BI-TORQ 1" 2-Pc Inox NPT robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit