12,75 $ ch.
Prix: 127,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1/2" régulateur de vitesse fournit une variation infinie de comptage des flux d’air à un niveau sonore acceptable sur échappement ports de vannes d’air. L’aiguille est retenu captif pour sécurité
Poids &Dimensions
- Prise NPT 1/2 en
- Largeur 7/8 en
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 0,25 lbs (.11 kg)
Détails du produit
- CFM 60 CFM
- Description Silencieux de contrôle de vitesse
- Plage de température 35 à 300 ° F
- Type Régulateur de vitesse
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 300
- Matériau Bronze fritté
- Numéro de référence du fabricant ASP-4SC
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Or
- Indice micron 40 micros
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2
Article nº : B601897
Pas encore évalué
779,00 $
Flèche vitesse contrôle silencieux Asp-4sc, frittés Bronze, 1/2" Npt, 300 lb/po2, qté par paquet : 10
12,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires