Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Filtre à particules Tri-Star flèche F354w, bol de Zinc, 1/2" Npt, 250 lb/po2

Filtre à particules Tri-Star flèche F354w, bol de Zinc, 1/2" Npt, 250 lb/po2

Article nº : WBB601968

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 105,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Flèche filtre à particules Tri-Star F353, bol de Poly, 3/8" Npt, 150 lb/po2

Flèche filtre à particules Tri-Star F353, bol de Poly, 3/8" Npt, 150 lb/po2

Mini filtre à particules de flèche F300-02, bol de Poly, 1/4" Npt, 150 lb/po2

Mini filtre à particules de flèche F300-02, bol de Poly, 1/4" Npt, 150 lb/po2

Mini filtre à particules flèche F300-01, Poly bol, 1/8" Npt, 150 Psi

Mini filtre à particules flèche F300-01, Poly bol, 1/8" Npt, 150 Psi

Flèche Tri-Star régulateur R352g, aluminium, 1/4" Npt, 250 lb/po2

Flèche Tri-Star régulateur R352g, aluminium, 1/4" Npt, 250 lb/po2

Flèche Tri-Star régulateur R353g, aluminium, 3/8" Npt, 250 lb/po2

Flèche Tri-Star régulateur R353g, aluminium, 3/8" Npt, 250 lb/po2

Flèche Tri-Star régulateur R354g, aluminium, 1/2" Npt, 250 lb/po2

Flèche Tri-Star régulateur R354g, aluminium, 1/2" Npt, 250 lb/po2

Flèche Tri-Star filtre/régulateur B754G, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/2" NPT, 150 PSI

Flèche Tri-Star filtre/régulateur B754G, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/2" NPT, 150 PSI

Flèche Tri-Star filtre/régulateur B752G, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/4" NPT, 150 PSI

Flèche Tri-Star filtre/régulateur B752G, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/4" NPT, 150 PSI

Flèche filtre/régulateur B753G, Zinc & bol en Polycarbonate, 3/8" NPT, 150 PSI

Flèche filtre/régulateur B753G, Zinc & bol en Polycarbonate, 3/8" NPT, 150 PSI

Flèche 1 pinte remplacement déshydratant 34189, Gel de silice - Qté par paquet : 6

Flèche 1 pinte remplacement déshydratant 34189, Gel de silice, qté par paquet : 6

Flèche EK9072, Element Kit filtres à outil en ligne Arrow, pour utilisation W / 9071, 9072, 9073, 40 Micron

Flèche EK9072, Element Kit filtres à outil en ligne Arrow, pour utilisation W / 9071, 9072, 9073, 40 Micron

Arrow 9073, filtre à Air/huile en ligne, frittés Bronze, 40 microns, 3/8" NPT, 500 lb/po2 - Qté par paquet : 5

Arrow 9073, filtre à Air/huile en ligne, frittés Bronze, 40 microns, 3/8" NPT, 500 lb/po2, qté par paquet : 5

Flèche 1/2" soupape de Ports VC33354, jauge, bol de Poly, manuel & flèche brouillard LUBR, OSHA FRL modulaire W/End

Flèche 1/2" soupape de Ports VC33354, jauge, bol de Poly, manuel & flèche brouillard LUBR, OSHA FRL modulaire W/End

1/2" filtre standard, bol en métal avec vue, 40 micron, SCFM 100, 250 PSI max

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Profondeur 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Hauteur 6-7/8 po (17,46 cm)
  • Poids 1,7 lbs (.77 kg)
  • Prise NPT 1/2 en

Détails du produit

  • Type de bol Zinc
  • CFM 100 CFM
  • Description Filtre à particules Tri-Star
  • Plage de température 40 à 160 ° F
  • Flux SCFM 100
  • Type Standard
  • Marque Pneumatique de la flèche
  • LB/PO2 lb/po2 250
  • Matériau Zinc
  • Numéro de référence du fabricant F354W
  • Économies Prix bas tous les jours
  • Couleur Noir
  • Indice micron 40 micros
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Steve

    Date de : Avril 23, 2019

    Filtre à Air flèche avec bol de Zinc
    Votre commentaire :
    Sur place, je peux seulement trouver ces filtres à bols poly. Après plusieurs années, fumées ou quelque chose dans mon garage privé, de propriétaire d’une maison, se détériore le bol de poly et ils commencent une fuite. Et je n’ai jamais trouvé un endroit où vous pouvez acheter juste les bols de poly. Ce filtre avec un bol de zinc devrait prendre soin de ce problème ! Même si je devais acheter 2, il en vaut la peine, je vais utiliser éventuellement un sur un blaster de sable.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Filtre à particules Tri-Star flèche F354w, bol de Zinc, 1/2" Npt, 250 lb/po2

Filtre à particules Tri-Star flèche F354w, bol de Zinc, 1/2" Npt, 250 lb/po2

Article nº : WBB601968

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant