Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

DeWalt® D25614K 1-3/4" SDS Max Combination Rotary Hammer Kit

DeWalt® D25614K 1-3/4" SDS Max Combination Rotary Hammer Kit

Article nº : WB320764

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 335,00 $

Quantité

Le 1-3/4. SDS Max Combination Hammer est un marteau poids moyen et performant qui est alimenté par des mécanismes durables d’ingénierie allemande. Il délivre 10,5 Joules d’énergie d’impact pour le forage rapide et l’écaillage, même dans le béton le plus dur. L’électronique à vitesse constante permet à l’outil de maintenir la vitesse sous charge, tandis que le système breveté E-CLUTCH® aide à protéger l’utilisateur dans des situations de liaison en arrêtant la rotation du bit. La conception de poids moyen le rend idéal pour la haute performance, forage en série horizontale pour #5 - #8 barre d’armature, le carottage sec jusqu’à 4 in., l’écaillage dans n’importe quel mur supérieur à inférieur, et les applications de brousse. Le système SHOCKS Active Vibration Control® réduit les vibrations ressenties par l’utilisateur aux poignées, par rapport aux marteaux rotatifs sans cette fonctionnalité. Cet outil est livré Tag Ready™, afin que les utilisateurs et les entreprises peuvent joindre le tag DEWALT™ et suivre son emplacement pratiquement n’importe où via l’application Tool Connect™.

Caractéristiques :
  • 10,5 Joules d’énergie d’impact pour le forage rapide et l’écaillage, même dans le béton le plus dur.
  • Le système SHOCKS Active Vibration Control® réduit les vibrations ressenties par l’utilisateur aux poignées, par rapport aux marteaux rotatifs sans cette fonctionnalité.
  • L’électronique à vitesse constante permet à l’outil de maintenir la vitesse sous charge.
  • La conception de poids moyen le rend idéal pour la haute performance, forage en série horizontale pour #5 - #8 barre d’armature, le carottage sec jusqu’à 4 in., l’écaillage dans n’importe quel mur supérieur à inférieur, et les applications de brousse.
  • Le système de ® E-CLUTCH protège l’utilisateur dans des situations de liaison en arrêtant la rotation du bit.
  • Contrôle à 7 positions et à vitesse variable pour le placement de trous de précision, l’écaillage et le forage avec des bits Atomic Undercut.
  • Les utilisateurs et les entreprises Tag Ready™so peuvent joindre le deWALT Tag™ et suivre son emplacement pratiquement n’importe où via l’application Tool Connect.
  • Poids &Dimensions

    • Poids 17,3 lbs (7,86 kg)
    • Taille du mandrin 1-3/4 po (4,45 cm)

    Détails du produit

    • Tension 120 V
    • Kit Kit
    • Description Combinaison Rotary Hammer Kit
    • Paramètres de vitesse 7
    • Comprend Forage et étui
    • Type Utilisation sur secteur
    • Paramètres d’embrayage E-Clutch
    • Marque DeWalt
    • Énergie d’impact 10,5 
    • Taux d’impact (BPM) 1450-2900
    • Vitesse 190-380 pi/min
    • Style Perceuse à percussion
    • Numéro de référence du fabricant D25614K
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    DeWALT® DCB205-2 20V ion 20V MAX 5Ah Extended Capacity 2Pk

    395,95 $

    1 l’élément (s) ajouté au chariot.

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    DeWalt® D25614K 1-3/4" SDS Max Combination Rotary Hammer Kit

    DeWalt® D25614K 1-3/4" SDS Max Combination Rotary Hammer Kit

    Article nº : WB320764