Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
1/3 HP moteur pour 30" ventilateur mural (modèle # 607051)
Remplacez votre motoventilateur mondial par ce remplacement. Moteur industriel à 3-Vitesse de Global motorise fans pour une circulation efficace de refroidissement et de l’air dans tous les environnements. Limiteur de couple oscillant mécanisme permet à tête fixe positionnement et oscillant de fonctionnement du ventilateur avec un balayage de 90° afin de recouvrir les zones plus grandes pour un refroidissement optimal. CFP-roulement à billes moteurs sont lubrifiés en permanence pour la longue vie. Moteurs pour les Fans de mur ont tirez la chaîne d’opération. Peut également être utilisé sur de Global fans i-Beam et Ceiling Mount. Comprend 12' L cordon d’alimentation EJS-type. 120V. UL, cUL Listed. 1 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Détails du produit
- CFM Moyen 7500 CFM
- RPM Moyen 1 000 tr/min
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Ampérage 2 A
- TR/MIN 920/1000/1100 tr/min
- Type Chaîne de traction
- Pour une utilisation avec 607051
- Matériau Acier
- CFM Faible 6 780 CFM
- T/mn élevé 1 100 tr/min
- CFM 6780/7500/8775 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Phase 1
- CFM haute 8775 CFM
- Type de moteur Roulement à billes CFP
- RPM faible 920 tr/min
- Oscillant/Non oscillant Oscillante
- Marque Global Industrial
- Décibels 72
- Numéro de référence du fabricant RP7004
- Type de ventilateur Industriel
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TIM
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Ronnie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons acheté six de ces fans de style de global, ils ont tous bien fonctionné et ont tenu bien. Nous avons acheté ce moteur de remplacement pour le plus ancien que nous ayons (5 ans) qui vit dans une zone humide. -
Reviewer : Sonia
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Jusqu’à présent, il fonctionne bien, mais a été acheté comme un remplacement après le ventilateur précédent, j’ai acheté cessé de travailler après environ 3 ans avec très peu d’utilisation (les chevaux ne sont pas dans les stands très souvent).
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
y a-t-il n’importe où que je pourrais télécharger des informations sur la réparation spécifiquement pour remplacer une chaîne de traction qui est cassée à l’intérieur du moteur
Question posée par : Ronnie, 29, 2017 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Ronnie, malheureusement nous n’avons pas les informations de réparation disponibles puisqu’il s’agit d’une pièce de remplacement intégral. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Moteur de remplacement 1/3 Hp pour Global Industrial™ 30" Wall Fan Model 607051
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires