Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
MOTEURS DE REMPLACEMENT DE TPI
1/3 HP moteur pour fixe 24"& 30" ventilateurs à haute efficacité
Ces moteurs de remplacement de TPI aident à remplacer ou mise à niveau de vieux, usé et brisé des moteurs. TPI moteurs caractéristique 2-Vitesse de fonctionnement avec contrôle traction de la chaîne. Moteurs monophasés à billes sont complètement fermés et lubrifiés en permanence pour la longue vie et peu d’entretien. Moteur à condensateur (CFP-type) split permanente a un axe 1/2". Comprend 12' type de L EJS, cordon d’alimentation 3-chef d’orchestre. 120V. Répertorié UL, cETL Listed. 1 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
1/3 HP moteur pour fixe 24"& 30" ventilateurs à haute efficacité
Ces moteurs de remplacement de TPI aident à remplacer ou mise à niveau de vieux, usé et brisé des moteurs. TPI moteurs caractéristique 2-Vitesse de fonctionnement avec contrôle traction de la chaîne. Moteurs monophasés à billes sont complètement fermés et lubrifiés en permanence pour la longue vie et peu d’entretien. Moteur à condensateur (CFP-type) split permanente a un axe 1/2". Comprend 12' type de L EJS, cordon d’alimentation 3-chef d’orchestre. 120V. Répertorié UL, cETL Listed. 1 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Détails du produit
- CFM Moyen 7000 CFM
- T/mn élevé 1 075 tr/min
- CFM 5200/7000/8200 CFM
- Nombre de vitesses 2
- Tension 120 V
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Ampérage 3,4 A
- TR/MIN 1075 rpm
- CFM haute 8200 CFM
- Type de moteur Entièrement fermé
- Phase 1
- Type Industriel
- Pour une utilisation avec 24"& 30"
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Acier
- CFM Faible 5 200 CFM
- Numéro de référence du fabricant IHPMOT
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
⚌
- Le matériel est inclus pour une installation facile à TPI 24"& 30" ventilateurs à haute efficacité.
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Vivian
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TPI 1/3 HP moteur fixe & haute performance Fans 59004002 8,200/7 000 CFM
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit