Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Sunex Tools Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 20000 RPM

Sunex Tools Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 20000 RPM

Article nº : WBB982681

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chicago Pneumatic Mini Angle Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22500 RPM, 0,3 HP

Chicago Pneumatic Mini Angle Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22500 RPM, 0,3 HP

Chicago Pneumatic Heavy Duty Angle Grinder, 1/4" Air Inlet, 12000 RPM, 0,8 HP

Chicago Pneumatic Heavy Duty Angle Grinder, 1/4" Air Inlet, 12000 RPM, 0,8 HP

Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM

Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Ingersoll Rand Quiet Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 780 Max Torque

Ingersoll Rand Quiet Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 780 Max Torque

  • Plein 1 HP moteur pour actionner par les travaux les plus exigeants
  • Mandrin industriel Erickson pour garantir les accessoires sous un couple élevé
  • Poignée composite pour contrôle léger


Poids &Dimensions

  • Poids 1,7 lbs (.77 kg)
  • Taille de la broche 1/4 po
  • Longueur 7,4 po (18,8 cm)
  • Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po

Détails du produit

  • Matériel de poignée Composite
  • Gaz d’échappement Arrière
  • Description Broyeur Air Die
  • Devoir Lourdes
  • Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
  • CFM @ 90 LB/PO2 4 CFM
  • Type de broyeur Tout droit de mourir
  • Marque SUNEX
  • Vitesse à vide 20000 rpm
  • Puissance moteur 1 HP
  • LB/PO2 lb/po2 90
  • Numéro de référence du fabricant SX5210
  • Couleur Composite noir

Garantie

  • Garantie 2 ans
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
Sunex Tools Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 20000 RPM

Sunex Tools Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 20000 RPM

Article nº : WBB982681