Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Double de Reelcraft 601031-25 1/4 x 25, 200 lb/po2, double soudure T-Grade tuyau souple
Un raccord de tuyau flexible doit être utilisé entre l’entrée de bobine du tuyau et la source d’approvisionnement pour prévenir tout alignement possible et liaison ou la garantie est annulée. S’il vous plaît fournir les informations suivantes lors de la commande : partie Numéro-produit et pression à gérer.
Un raccord de tuyau flexible doit être utilisé entre l’entrée de bobine du tuyau et la source d’approvisionnement pour prévenir tout alignement possible et liaison ou la garantie est annulée. S’il vous plaît fournir les informations suivantes lors de la commande : partie Numéro-produit et pression à gérer.
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 1/4 en
- Longueur du tuyau/cordon 25 pi (7,62 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 25 pi (7,62 m)
- Poids 6,48 lbs (2,95 kg)
Détails du produit
- Matériau du tuyau Caoutchouc
- Type Câble de soudage
- Pour une utilisation avec Gaz de soudage
- Marque Reelcraft
- Prise de courant LH 9/16-19
- LB/PO2 lb/po2 200
- Matériau Caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant 601031-25
- Inlet RH 9/16-19
- Couleur Multicolore
Garantie
- Garantie 6 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Reelcraft 601031-25 1/4" x 25" 200PSI T-Grade Twin soudage tuyau de gaz MAPP/Propane/naturel
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires