12,75 $ ch.
Prix: 127,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1/4" Inline mamelon filtre idéal pour eau, huile et air. Peut être installé au point d’utilisation. Élément de forme conique fournit un grand débit de filtration et de la saleté une plus grande capacité de rétention.
Poids &Dimensions
- Prise NPT 1/4 en
- Largeur 9/16 en
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 0,08 lbs (.04 kg)
Détails du produit
- Description Mamelon filtre en ligne
- Plage de température 35 à 300 ° F
- Type Eau, Air & huile
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 300
- Matériau Bronze fritté
- Numéro de référence du fabricant ASP3102-40
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Or
- Indice micron 40 micros
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2
Article nº : B601897
Pas encore évalué
779,00 $
Flèche en ligne mamelon filtre ASP3102-40, frittés Bronze, 1/4" NPT, 300 lb/po2, qté par paquet : 10
12,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires