Prix : 42,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1/4" mini filtre, bol de poly, 20 micron, SCFM 27, 150 PSI max
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Profondeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 4-5/8 po (11,75 cm)
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
- Prise NPT 1/4 en
Détails du produit
- Type de bol En polycarbonate
- CFM 27 CFM
- Description Mini filtre à particules
- Plage de température 40 à 125 ° F
- Flux SCFM 27
- Type Mini
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 150
- Matériau Zinc / Poly bol
- Numéro de référence du fabricant F300-02
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Noir
- Indice micron 20 micros
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Mini filtre à particules de flèche F300-02, bol de Poly, 1/4" Npt, 150 lb/po2
42,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires