Prix : 56,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le kit d’accessoires (MP520000AV) 1/4 pouces NPT 25 pièces Campbell Hausfeld est le moyen idéal de commencer à utiliser un compresseur d’air et des outils pneumatiques. Il comprend de nombreux accessoires nécessaires pour gonfler et connecter des outils pneumatiques, des tuyaux d’air et des compresseurs d’air: un pistolet à souffle, un mandrin à deux pieds, une jauge de 5 à 150 PSI, un ruban adhésif à filetage en PTFE, un coupleur, des bouchons NPT (M) (F) de 1/4 pouces, une pointe de pistolet à souffle en caoutchouc, une buse de sécurité, des gonfleurs coniques, des aiguilles de gonflage, une extension, un mandrin à pied de bille, des accouplements masculins et une mallette de transport.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 1-5/16 po (3,33 cm)
- Poids 1,9 lbs (.86 kg)
- Longueur 10-5/8 po (26,99 cm)
Détails du produit
- Type Kit d’accessoires NPT 1/4 »
- Marque Campbell Hausfeld
- Description Kit d’accessoires NPT 1/4 »
- Numéro de référence du fabricant MP520010AV
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Campbell Hausfeld® kit d’accessoires de compresseur d’air NPT 1/4 » avec étui
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit