Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1/4" filtre standard, bol en métal avec vue, vidange auto, micron 40, 48 SCFM, 250 PSI max
Poids &Dimensions
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Profondeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur 6-7/8 po (17,46 cm)
- Poids 1,7 lbs (.77 kg)
- Prise NPT 1/4 en
Détails du produit
- Type de bol Metal & flotteur Drain
- CFM 48 CFM
- Description Filtre à particules standard
- Plage de température 40 à 160 ° F
- Flux SCFM 48
- Type Standard
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 175
- Matériau Zinc
- Numéro de référence du fabricant F352FW
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Noir
- Indice micron 40 micros
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche Standard filtre à particules F352FW, métal bol & flotter Drain, 1/4" NPT, 175 lb/po2
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires