Prix : 655,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
MOTEURS DE REMPLACEMENT DE TPI
1/4 HP moteur oscillant 24"& 30" ventilateurs industriels
Ces moteurs de remplacement de TPI aident à remplacer ou mise à niveau de vieux, usé et brisé des moteurs. TPI moteurs caractéristique 2-Vitesse de fonctionnement avec contrôle traction de la chaîne. Moteurs monophasés à billes sont complètement fermés et lubrifiés en permanence pour la longue vie et peu d’entretien. Moteur d’oscillation permet de ventilateur fixe de positionnement et de balayage de 90°. Moteur à condensateur (CFP-type) split permanente a un axe 1/2". Comprend 12' type de L EJS, cordon d’alimentation 3-chef d’orchestre. 120V. Répertorié UL, cETL Listed. 1 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
1/4 HP moteur oscillant 24"& 30" ventilateurs industriels
Ces moteurs de remplacement de TPI aident à remplacer ou mise à niveau de vieux, usé et brisé des moteurs. TPI moteurs caractéristique 2-Vitesse de fonctionnement avec contrôle traction de la chaîne. Moteurs monophasés à billes sont complètement fermés et lubrifiés en permanence pour la longue vie et peu d’entretien. Moteur d’oscillation permet de ventilateur fixe de positionnement et de balayage de 90°. Moteur à condensateur (CFP-type) split permanente a un axe 1/2". Comprend 12' type de L EJS, cordon d’alimentation 3-chef d’orchestre. 120V. Répertorié UL, cETL Listed. 1 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Détails du produit
- CFM Moyen 6800 CFM
- T/mn élevé 1 075 tr/min
- CFM 5000/6800/7900 CFM
- Tension 120 V
- Nombre de vitesses 2
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Ampérage 3,4 A
- TR/MIN 1075 rpm
- Phase 1
- CFM haute 7900 CFM
- Type de moteur Entièrement fermé
- Type Industriel
- Pour une utilisation avec 24"& 30"
- Oscillant/Non oscillant Oscillante
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Acier
- CFM Faible 5 000 CFM
- Numéro de référence du fabricant ACMOTO
- Fonctionnalités Chaîne de traction
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
⚌
- Le matériel est inclus pour une installation facile à TPI 24"& 30" ventilateurs industriels oscillant.
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TPI 1/4 HP moteur pour oscillant & Industrial Fans 59080001 7,900/6 800 CFM
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit