Prix : 1 239,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Incomparable puissance massique - 13 ampères, l’énergie d’Impact 8,1 lbs & 14,3 % lbs - plus performants rotary marteau dans sa classe
- Active Vibration Control™ - réduction des vibrations dans le mécanisme de marteau et de la zone de prise fournit un confort d’utilisation maximal pendant de longues périodes de travail
- One-Hand™ outil gratuit SDS-max® système rend bits changeants plus facile que jamais tout en maximisant la productivité du chantier
- Circuit de réaction constant - maintient la vitesse sous charge et protection contre les surcharges
- Turbo Power TM - offre 20 % plus de puissance en mode seul marteau
- Positionnement Vario-Lock™ - tourne et enclenche 12 différentes positions de Burin
- Vitesse variable Auto-Max™ Dial - assure la vitesse maximale, chaque fois que l’outil est activé
- Service Minder™ lumière - indique lorsqu’il est nécessaire d’entretien préventif
- Réduit la tourelle brevetée de cordon - Cordon d’usure
Comprend : (1) Poignée latérale auxiliaire à 360° avec butée de profondeur, (1) Mallette de transport
Poids &Dimensions
- Poids 15,1 lbs (6,86 kg)
- Taille du mandrin 1 5/8 en
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Marteau rotatif
- Ampérage 13 A
- Type Utilisation sur secteur
- Marque Bosch
- Énergie d’impact 8,1 lbs (3,68 kg)
- Taux d’impact (BPM) 1 700 - 2 900
- Vitesse 170 - 340 pi/min
- Style Marteau rotatif
- Numéro de référence du fabricant 11264EVS
- serrer fort SDS-Max (en)
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ScottW
Date de : Avril 17, 2023
-
Reviewer : Eazy Breezy
Date de : Décembre 08, 2021
Votre commentaire :
J’ai loué cet outil plusieurs fois. Enfin acheté un je l’adore c’est du béton meltothru. Gain de temps énorme. -
Reviewer : Oie89
Date de : Décembre 08, 2021
Votre commentaire :
J’ai acheté ceci pour percer des trous dans le béton et je l’ai utilisé pour cela et ciseler et même déplacer un drain dans un sol en béton! C’était génial! -
Reviewer : Bob57
Date de : Décembre 08, 2021
Votre commentaire :
J’ai eu un marteau perforateur Milwaukee et il s’est arrêté à mi-chemin du 1e trou dans un bloc de béton. J’ai acheté la perceuse à marteau Bosch et elle a traversé le bloc comme un couteau chaud dans le beurre. J’ai percé 10 trous de 5/8 pouces en un rien de temps. Le seul inconvénient est que vous avez besoin de mèches SDS dans cette perceuse, de sorte que la multitude de bits que j’ai ne sont pas utilisables.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 009,00 $
BOSCH 11264EVS marteau de SDS-Max combinaison 1-5/8"
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires