Souvent achetés ensemble
Prix : 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Omni Metalcraft HEAVY DUTY acier 10' SECTION longue ligne droite, convoyeur à rouleaux
Convoyeurs à rouleaux sont idéales pour le matériel à fond plat ou complexes. 1,9" lourds rouleaux en acier de diamètre et 3-1/2" x 1-1/2 "x 12 cadre de canal en acier galvanisé de calibre. Fesses de couplage permet de boulonnage sections ensemble. Pour augmenter la capacité de ft. 10 sections ajouter le support de jambe de centre et capacité est égale à deux longueurs de 5 pi.
Convoyeurs à rouleaux sont idéales pour le matériel à fond plat ou complexes. 1,9" lourds rouleaux en acier de diamètre et 3-1/2" x 1-1/2 "x 12 cadre de canal en acier galvanisé de calibre. Fesses de couplage permet de boulonnage sections ensemble. Pour augmenter la capacité de ft. 10 sections ajouter le support de jambe de centre et capacité est égale à deux longueurs de 5 pi.
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Poids 102 lbs (46,36 kg)
- Entre la largeur du cadre 18 in (45,72 cm)
- Rayon intérieur --- dans
- Centre d’essieu 9 in (22,86 cm)
- Longueur 10 pi (3,05 m)
- Diamètre du rouleau 1,9 po (4,83 cm)
- Capacité de poids 96 lbs (43,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Convoyeur droit
- Marque Omni Metalcraft
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant GPHS1,9X16-18-9-10-LL
- Section de convoyeur Ligne droite
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Gants enduits de nitrile en mousse industrielle™ mondiale, gris/noir, X-large, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708344XL
Pas encore évalué
31,20 $
Convoyeur à rouleaux en acier Omni Metalcraft GPHS1,9X16-18-9-10-LL à section droite de 1,9 po dia.
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires