Prix : 205,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Découvrez le tout nouveau GENPRO10X1. Semblable à notre GEN1, mais en mieux. Il est 41 % plus petit et offre 33 % de puissance en plus. C’est l’un des chargeurs de batterie marins embarqués les plus performants que nous ayons jamais fabriqués. Un chargeur de batterie embarqué d’une banque évalué à 10 ampères (10 ampères par banque) pour les batteries de 12 volts, y compris les batteries marines, de bateau, de démarrage et à décharge profonde. Chargez et contrôlez indépendamment chaque banc de batteries avec des modes de charge sélectionnables - y compris 12V, 12V AGM, 12V Lithium et 12V Mode de réparation - pour tous les types de batteries plomb-acide et lithium-ion.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Un chargeur de batterie embarqué d’une banque évalué à 10 ampères pour les batteries de 12 volts, y compris les batteries marines, de bateau, de démarrage et à décharge profonde.
- Modes de charge - Chargez et contrôlez indépendamment chaque banc de batteries avec des modes de charge sélectionnables - y compris 12V, 12V AGM, 12V Lithium et 12V Mode de réparation - pour tous les types de batteries plomb-acide et lithium-ion.
- Profitez d’une charge de précision - Un capteur thermique intégré détecte la température ambiante et modifie la charge pour éliminer la surcharge dans les climats chauds et la sous-charge dans les climats froids.
- Charger les batteries mortes - Charge les batteries aussi bas que 1 volts. Ou utilisez le tout nouveau mode de force qui vous permet de prendre le contrôle et de commencer manuellement à charger les batteries mortes jusqu’à zéro volt.
- Restaurez votre batterie - Détecte automatiquement la sulfatation de la batterie et la stratification acide pour restaurer les performances perdues de la batterie pour des démarrages de moteur plus forts et une durée de vie prolongée de la batterie.
- Au-delà de l’entretien - Ce n’est pas seulement un chargeur de goutte à goutte, c’est un mainteneur de batterie avancé. Un chargeur de batterie entièrement automatique et sans souci pour un usage quotidien - 24/7 - sans surcharge.
- Montage redéfini - Un système de montage simplifié permet des installations rapides et faciles dans n’importe quelle direction - même vers le haut - avec un support anti-vibration intégré pour isoler les chocs, les vibrations et le bruit.
- Conçu pour l’eau - Un chargeur de batterie embarqué entièrement scellé et étanche avec un indice de protection IP68, mais a survécu à des tests brutaux du cycle de vie, y compris des milliers d’heures sous l’eau.
Poids &Dimensions
- Largeur 7,62 po (19,35 cm)
- Longueur 7,2 po (18,29 cm)
- Hauteur 6,1 po (15,49 cm)
- Poids 5,33 lbs (2,42 kg)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Description Chargeur de batterie embarqué 1-Bank 10A
- Ampérage 10 A
- Type Chargeur de batterie
- Marque Noco
- Quantité par paquet 1
- Série Chargeurs de batterie GEN
- Numéro de référence du fabricant GENPRO10X1
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Conforme au DOE Oui
- Certifications cETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
NoCO 1-Bank 10A Chargeur de batterie embarqué
205,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit