Souvent achetés ensemble
Prix : 159,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Capacité portante de 18 000 lb
✓ Protège les fils, câbles ou tuyaux de valeur des véhicules d’entrepôt
✓ S’adapte à un câble individuel
Le Global Industrial™ 1-Channel Drop Over Cable Protector offre une protection simple pour les fils, les câbles ou les tuyaux flexibles dans les installations à fort trafic. Utilisez-le sur des surfaces planes dans les entrepôts et les grands entrepôts, ainsi que dans les zones d’entrepôt où des transpalettes, des chariots élévateurs et des véhicules similaires chargés naviguent dans la zone. Idéal pour protéger les lignes électriques, les lignes de données et divers câbles qui doivent rester connectés à tout moment. Ce protecteur de câble à 1 canaux est construit en PVC résilient pour assurer une utilisation durable et durable. Garantie limitée de 1 ans.
Dimensions du canal: 3-1/2 « L x 1-1/5 « H
Dimensions hors-tout : 39-3/8" L x 11-13/16" W x 1-9/16 "H
Finition couleur: Noir
✓ Protège les fils, câbles ou tuyaux de valeur des véhicules d’entrepôt
✓ S’adapte à un câble individuel
Le Global Industrial™ 1-Channel Drop Over Cable Protector offre une protection simple pour les fils, les câbles ou les tuyaux flexibles dans les installations à fort trafic. Utilisez-le sur des surfaces planes dans les entrepôts et les grands entrepôts, ainsi que dans les zones d’entrepôt où des transpalettes, des chariots élévateurs et des véhicules similaires chargés naviguent dans la zone. Idéal pour protéger les lignes électriques, les lignes de données et divers câbles qui doivent rester connectés à tout moment. Ce protecteur de câble à 1 canaux est construit en PVC résilient pour assurer une utilisation durable et durable. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-13/16 po (30 cm)
- Hauteur 1-9/16 po (3,97 cm)
- Hauteur du canal 1-1/5 po (3,05 cm)
- Longueur 39-3/8
- Largeur du canal 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Capacité 18, 000 lbs/pneu
- Type Déposer sur le protecteur de câble
- Marque Global Industrial
- Nombre de canaux 1
- Matériau PVC
- Numéro de référence du fabricant 670625
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 1-Channel Drop Over Cable Protector, capacité de 18 000 lb, noir
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires