Prix : 7 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Centres de découverte offre valeur maximale ludique et une variété d’activités éducatives et de développementale qui encouragent les enfants à apprendre, grandir et mener une vie saine. Centres de découverte est abordable, facile à installer et sont commercialement conformes. Chaque terrain de jeu est livré avec un secteur exclusif TouchMath apprentissage panneau, qui est un programme primé math multisensorielle pour apporter l’apprentissage à l’extérieur. Ce 1 pont aire de jeux peut contenir entre les enfants de 5-10 et offre 7 jouer événements au-dessus et au-dessous du pont. La Cour de récréation est livré avec un boulon d’ancrage montage option pour réaliser un revêtement résistant et ne nécessite pas d’installation professionnelle.
Poids &Dimensions
- Longueur de la zone de sécurité 22 pi (6,71 m)
- Largeur 9-1/6 pi (2,79 m)
- Longueur 10 pi (3,05 m)
- Hauteur 6-2/3 pi (2,03 m)
- Poids 517 lbs (235 kg)
- Largeur de la zone de sécurité 22 pi (6,71 m)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Structure de jeux de pont 1
- Capacité 10 enfants
- Type Systèmes de jeu
- Terrain d’activités 2
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraPlay
- Activités élevées 5
- Âge recommandé 2-5
- Numéro de référence du fabricant DC-1SM/02-08-0201
- Couleur Combinaison rouge/jaune/bleu/vert
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications IPEMA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 429,00 $
1 429,00 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
473,95 $
UltraPlay® Discovery Hilltop Deck Play Structure w/ Anchor Bolt
7269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires