Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Spectre

Référence :WBB3091411

Référence fabricant : 34459

Récipient Spectrum de 1 gallon, semi-transparent, avec graduations

Description du produit
Le bidon Spectrum de 1 gallon est robuste et résistant ; il est doté d’une large ouverture permettant un remplissage rapide sans déversement et s’adapte à tous les bouchons Spectrum. Ce bidon semi-transparent comporte des graduations sur le côté, ce qui permet de visualiser facilement le niveau de lubrifiant. Sa forme ergonomique épouse parfaitement l’avant-bras et il est muni de poignées à l’avant et à l’arrière pour faciliter le versement. Le bidon est livré avec une étiquette « CONTENU » sur laquelle il est possible d'écrire, afin de faciliter l'identification du type de lubrifiant. Les bidons Spectrum de 1 gallon font partie de la gamme de bidons à huile Spectrum, qui offre des solutions simples, faciles à utiliser et sans risque d'erreur pour stocker, identifier, transporter et distribuer les lubrifiants. Ils constituent un excellent moyen pour les utilisateurs de protéger les lubrifiants de la poussière, de la saleté, de l'eau et d'autres contaminants susceptibles d'endommager les machines.

PRIX
$119.95

1
1
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur14 po
Largeur6 po
Hauteur10 po
Poids2 lb

Détails du produit

TypeConteneur
Capacité1 gallon
CouleurBlanc
Référence fabricant34459
MarqueSpectre

Garantie

Garantie1 an