Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



VENTE
Royaume

Référence :WBB1875039

Référence fabricant : K417-16

Bouchon en acier inoxydable 304 de 1 pouce - MNPT - Classe 150 - 300 PSI - Importé

Description du produit
Les raccords servent à assembler deux ou plusieurs tronçons de tuyau ou à obturer l'extrémité d'un tuyau. Ils peuvent permettre de raccorder des tuyaux en ligne droite, de modifier le sens d'écoulement, d'augmenter ou de réduire le débit, ou encore d'obturer l'extrémité d'un tuyau pour interrompre l'écoulement. Conformément à nos procédures ISO, notre gamme de raccords en acier inoxydable de classe 150, conformes à la norme ISO, répond aux spécifications suivantes : Matériau : acier inoxydable 304, Filetage : ANSI B1.20.1, Dimensions : ISO 49. De plus, chaque raccord est soumis à un test de filetage, à un test de pression pneumatique, à une analyse de sa composition et à un ébavurage afin de préserver le joint d'étanchéité et d'assurer une étanchéité optimale.

PRIX PROMOTIONNEL
$8.40

était $8.80
Économisez $0.40 (5%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur1-1/4 po
Taille1 po

Détails du produit

Point d'origineImporter
Classe150
Type de raccordPrise
Plage de température20 à 300 °F
MatérielAcier inoxydable 304
Quantité par paquet1
Style de connexionMNPT
Référence fabricantK417 variable116 -41716
PSI300 psi
MarqueRoyaume

Conformité et certifications

Conforme aux normes sans plombOui